Malerspand
Malerspand plastik
MALERSPAND 12L
Varenr.
0693012412
EAN 4046777425536
Dag-til-dag levering for varer på hovedlager
Bestil inden: 3 timer, 18 min., 48 sek.Online-shoppen holder aldrig lukket. Bestil før klokken 16.00 mandag-torsdag og før klokken 14.30 om fredagen og få leveret dine varer den efterfølgende hverdag. Weekend og helligdage undtaget – her pakkes varerne den førstkommende hverdag og leveres hverdagen efter.
Har du brug for dine varer her og nu? Bestil online og vælg afhentning i butik eller kontakt kundeservice på tlf. +45 79 32 31 70. Lægges bestillingen senest en time før butikkens lukketid, er det muligt at hente dine varer samme dag, forudsat, at varen er på lager i den pågældende butik. Weekend og helligdage undtaget.
Industrispand til malerrulle
- Passer til malerrulle med en bredde på 250 mm
Indhold | 12 l |
Farve | Blå (grundmateriale) |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)