Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Radiatorrulle DW Til dispersioner og vægmaling

ZEBRA malerrulle til radiator DW
ZEBRA PROFF RULLE, 100MM/12MM
ZEBRA

Varenr. 069301310
EAN 4065746293303

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Malerrulle til radiator af høj kvalitet med en holdbar overflade af uvævet polyamid for lang levetid

Fnugfri belægning


  • 100 % kvalitetskontrol og manuel genbearbejdning sikrer en fnugfri belægning


Førsteklasses overfladeresultater


  • Rullen har gode maleabsorptions- og påføringsegenskaber


Mister ikke sin form


  • Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til let fyldning, dispersion med stor dækning, latex, silikat og mineralske malinger samt primere på små, glatte og teksturerede overflader, der er svære at nå

Bredde

100 mm

Højde for malerrulle

12 mm

Udvendig diameter

39 mm

Indvendig diameter

15 mm

Velegnet til malingsmiddel

Emulsionsmaling

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 165MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.
Malerullebøjle Med 2K håndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 100/150MM

ZEBRA
Malerrullebøjle i maksimal kvalitet fremstillet af forzinket stål
x 1 stk.
Malerullehåndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 100/150MM, LANG

Malerrullehåndtag i høj kvalitet lavet af forzinket stål
x 1 stk.
Malerullehåndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 100/150MM, KORT

Malerrullehåndtag i høj kvalitet lavet af forzinket stål