Malerrulle til små overflader, DW Til dispersioner og vægmaling
ZEBRA malerrulle til små overflader, DW
ZEBRA PROFF RULLE, 120MM/12MM
Varenr. 069301312
EAN 4065746292917
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
Malerrulle til små overflader af maksimal kvalitet med en holdbar overflade af ikke-vævet polyamid, der giver lang levetid
Fnugfri belægning
- 100 % kvalitetskontrol og manuel genbearbejdning sikrer en fnugfri belægning
Førsteklasses overfladeresultater
- Rullen har gode malingsoptagelse- og påføringsegenskaber
Mister ikke sin form
- Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form
Anvendelsesområde
Velegnet til let fyldning, dispersion med stor dækkeevne, latex, silikat og mineralske malinger samt grundere på mellemstore, glatte til teksturerede overflader
Bredde | 120 mm |
Højde for malerrulle | 12 mm |
Udvendig diameter | 54 mm |
Indvendig diameter | 30 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Emulsionsmaling |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!