Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Malerullebøjle Med 2K håndtag

ZEBRA malerrullehåndtag
MALERRULLE HÅNDTAG, 250MM

Varenr. 0693013250

EAN 4065746288323

Prisvisning for kunder efter login
Malerullebøjle Med 2K håndtag

Varenr. 0693013250
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
Malerrullebøjle i maksimal kvalitet fremstillet af forzinket stål

Ubesværet arbejde


  • 2-komponenthåndtaget giver komfortabel og sikker håndtering samt arbejde, uden at trætheden melder sig
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min. bredde for rulle

250 mm

Maks. bredde for rulle

270 mm

Tråddiameter

8 mm

Længde

295 mm

Bredde

250 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger