Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Malerrulle til radiator, WB/LM/LA Til opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede malinger og lakker

ZEBRA malerrulle til radiator, WB/LM/LA
MALERULLE, RØD/BLÅ, MIKROFIBER, 100MM

Varenr. 069301510

EAN 4065746294393

Prisvisning for kunder efter login
Malerrulle til radiator, WB/LM/LA Til opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede malinger og lakker

Varenr. 069301510

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Malerrulle til radiator af høj kvalitet med en holdbar overflade af mikrofibre for lang levetid

Gode maleresultater


  • Rullen har gode maleabsorptions- og påføringsegenskaber


Mister ikke sin form


  • Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til både vand- og opløsningsmiddelbaserede malinger og lakker samt grundere, forseglingslag, dispersions-, latex- og oliemaling på små glatte overflader, der er vanskelige at nå

Bredde

100 mm

Højde for malerrulle

5 mm

Udvendig diameter

25 mm

Indvendig diameter

15 mm

Velegnet til malingsmiddel

Vandbaseret lak, Opløsningsmiddelbaseret lak, Glasur

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 165MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.
Malerullebøjle Med 2K håndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 100/150MM

Malerrullebøjle i maksimal kvalitet fremstillet af forzinket stål
x 1 stk.
Malerullehåndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 100/150MM, LANG

Malerrullehåndtag i høj kvalitet lavet af forzinket stål
x 1 stk.
Malerullehåndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 100/150MM, KORT

Malerrullehåndtag i høj kvalitet lavet af forzinket stål