Malerulle DW Til dispersioner og vægmaling
ZEBRA malerulle DW
ZEBRA PROFF RULLE, 250MM/18MM
Varenr. 069301825
EAN 4065746293334
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Malerrulle af høj kvalitet med en holdbar overflade af uvævet polyamid for lang levetid
Fnugfri belægning
- 100 % kvalitetskontrol og manuel genbearbejdning sikrer en fnugfri belægning
Førsteklasses overfladeresultater
- Rullen har gode maleabsorptions- og påføringsegenskaber
Mister ikke sin form
- Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form
Ingen striber i kanterne
- Trimmede sider forhindrer striber i kanterne
Anvendelsesområde
Velegnet til let fyldning, dispersion med stor dækning, latex, silikat og mineralske malinger samt primere på store, glatte eller strukturerede overflader, der er lette at nå
Bredde | 250 mm |
Højde for malerrulle | 18 mm |
Udvendig diameter | 80 mm |
Indvendig diameter | 44 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Emulsionsmaling |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!