Malerulle DW Til dispersioner og vægmaling
ZEBRA malerulle DW
ZEBRA PROFF RULLE, 250MM/18MM
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
Malerrulle af høj kvalitet med en holdbar overflade af uvævet polyamid for lang levetid
Fnugfri belægning
- 100 % kvalitetskontrol og manuel genbearbejdning sikrer en fnugfri belægning
Førsteklasses overfladeresultater
- Rullen har gode maleabsorptions- og påføringsegenskaber
Mister ikke sin form
- Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form
Ingen striber i kanterne
- Trimmede sider forhindrer striber i kanterne
Anvendelsesområde
Velegnet til let fyldning, dispersion med stor dækning, latex, silikat og mineralske malinger samt primere på store, glatte eller strukturerede overflader, der er lette at nå
Bredde | 250 mm |
Højde for malerrulle | 18 mm |
Udvendig diameter | 91 mm |
Indvendig diameter | 55 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Emulsionsmaling |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!