Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Malerrulle, WB/LM/LA Til opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede malinger og lakker

Malerrulle, WB/LM/LA
MALERULLE, RØD/BLÅ, FILT, 250MM

Varenr. 069302125

EAN 4065746292924

Prisvisning for kunder efter login
Malerrulle, WB/LM/LA Til opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede malinger og lakker

Varenr. 069302125
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
Malerrulle af høj kvalitet med en holdbar overflade af polyester med høj tæthed for længere levetid

Gode maleresultater


  • Rullen har gode maleabsorptions- og påføringsegenskaber


Mister ikke sin form


  • Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til både vand- og opløsningsmiddelbaserede malinger og glaseringer på store, let tilgængelige, glatte overflader

Bredde

250 mm

Højde for malerrulle

5 mm

Udvendig diameter

58 mm

Indvendig diameter

48 mm

Velegnet til malingsmiddel

Vandbaseret lak, Opløsningsmiddelbaseret lak, Glasur

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 355MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.
Malerullebøjle Med 2K håndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 250MM

Malerrullebøjle i maksimal kvalitet fremstillet af forzinket stål
x 1 stk.
Malerullehåndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 250/270MM

Malerrullehåndtag i høj kvalitet lavet af forzinket stål