Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Malerrulle til radiator, WB/LM Til opløsningsmiddelbaseret og vandbaseret maling

Malerrulle til radiator, WB/LM
MALERULLE, RØD/BLÅ, NYLON, 100MM

Varenr. 069302410

EAN 4065746293297

Prisvisning for kunder efter login
Malerrulle til radiator, WB/LM Til opløsningsmiddelbaseret og vandbaseret maling

Varenr. 069302410

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Malerrulle til radiator af høj kvalitet med en holdbar overflade fremstillet af højkvalitetsnylon, der giver lang levetid

Gode maleresultater


  • Rullen har gode malingsoptagelse- og påføringsegenskaber


Mister ikke sin form


  • Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til vand- og opløsningsmiddelbaserede belægninger samt rustbeskyttelse, oliemaling, fugemasser, flydende plast, bitumen, epoxyharpiks, klæbemasse og pasta på små, vanskeligt tilgængelige, glatte til let teksturerede overflader

Bredde

100 mm

Højde for malerrulle

14 mm

Udvendig diameter

43 mm

Indvendig diameter

15 mm

Velegnet til malingsmiddel

Vandbaseret lak, Opløsningsmiddelbaseret lak

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 165MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.
Malerullebøjle Med 2K håndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 100/150MM

Malerrullebøjle i maksimal kvalitet fremstillet af forzinket stål
x 1 stk.
Malerullehåndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 100/150MM, LANG

Malerrullehåndtag i høj kvalitet lavet af forzinket stål
x 1 stk.
Malerullehåndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 100/150MM, KORT

Malerrullehåndtag i høj kvalitet lavet af forzinket stål