Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Malerrulle, WB/LM Til opløsningsmiddelbaseret og vandbaseret maling

Malerrulle, WB/LM
MALERULLE, RØD/BLÅ, NYLON, 180MM

Varenr. 069302418

EAN 4065746292931

Prisvisning for kunder efter login
Malerrulle, WB/LM Til opløsningsmiddelbaseret og vandbaseret maling

Varenr. 069302418
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
Malerrulle af høj kvalitet med en holdbar overflade fremstillet af højkvalitetsnylon, der giver lang levetid

Gode maleresultater


  • Rullen har gode malingsoptagelse- og påføringsegenskaber


Mister ikke sin form


  • Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form


Ingen striber i kanterne


  • Trimmede sider forhindrer striber i kanterne
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til vand- og opløsningsmiddelbaserede belægninger samt rustbeskyttelse, oliemaling, fugemasser, flydende plast, bitumen, epoxyharpiks, klæbemasse og pasta på store, let tilgængelige, glatte til let teksturerede overflader

Bredde

180 mm

Højde for malerrulle

14 mm

Udvendig diameter

72 mm

Indvendig diameter

44 mm

Velegnet til malingsmiddel

Vandbaseret lak, Opløsningsmiddelbaseret lak

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 355MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.
Malerullehåndtag

MALERRULLE HÅNDTAG, 180/200MM

Malerrullehåndtag i høj kvalitet lavet af forzinket stål