Malerrulle, WB/LM Til opløsningsmiddelbaseret og vandbaseret maling
Malerrulle, WB/LM
MALERULLE, RØD/BLÅ, NYLON, 250MM
Varenr. 069302425
EAN 4065746292962
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gode maleresultater
- Rullen har gode malingsoptagelse- og påføringsegenskaber
Mister ikke sin form
- Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form
Ingen striber i kanterne
- Trimmede sider forhindrer striber i kanterne
Velegnet til vand- og opløsningsmiddelbaserede belægninger samt rustbeskyttelse, oliemaling, fugemasser, flydende plast, bitumen, epoxyharpiks, klæbemasse og pasta på store, let tilgængelige, glatte til let teksturerede overflader
Bredde | 250 mm |
Højde for malerrulle | 14 mm |
Udvendig diameter | 72 mm |
Indvendig diameter | 44 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Vandbaseret lak, Opløsningsmiddelbaseret lak |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!