Malerrulle til radiator, WB/LM/LA Til opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede malinger og lakker
Malerrulle til radiator WB/LM/LA
MALERULLE, RØD/BLÅ, FILT, 100MM
Varenr. 069302510
EAN 4065746294775
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
Malerrulle til radiator af høj kvalitet med en holdbar overflade af polyester med høj tæthed for lang levetid
Gode maleresultater
- Rullen har gode maleabsorptions- og påføringsegenskaber
Mister ikke sin form
- Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form
Anvendelsesområde
Velegnet til både vand- og opløsningsmiddelbaserede malinger og lakker på små glatte overflader, der er vanskelige at nå
Bredde | 100 mm |
Højde for malerrulle | 5 mm |
Udvendig diameter | 27 mm |
Indvendig diameter | 17 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Vandbaseret lak, Opløsningsmiddelbaseret lak, Glasur |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!