Radiatormalerpensel LM ECONOMY Til opløsningsmiddelbaseret maling
Radiatorpensel LM ECONOMY
RADIATOR PENSEL ECO 50MM
Varenr.
069305120
EAN 4052712760525
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
Radiatorpensel til lav pris, nem at arbejde med
Slidstærke børstehår
- De specialudviklede, slidstærke syntetiske børstehår er alsidige
Nem at bruge
- Det rå håndtag af blødt træ føles behageligt og let, når det holdes i længere tid, takket være dets lave vægt
Anvendelsesområde
Egnet til enkel belægnings- og malearbejde, herunder med opløsningsmiddelbaseret maling
Børster, materiale | Syntetisk |
Farve på børstehår | Beige |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Tylle, materiale | Hvidblik |
Børsternes længde | 49 mm |
Bredde | 50 mm |
Tykkelse | 9 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Opløsningsmiddelbaseret lak |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!