Radiatormalerpensel LM ECONOMY Til opløsningsmiddelbaseret maling
Radiatorpensel LM ECONOMY
RADIATOR PENSEL ECO 75MM
Varenr. 069305130
EAN 4065746294485
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Radiatorpensel til lav pris, nem at arbejde med
Slidstærke børstehår
- De specialudviklede, slidstærke syntetiske børstehår er alsidige
Nem at bruge
- Det rå håndtag af blødt træ føles behageligt og let, når det holdes i længere tid, takket være dets lave vægt
Anvendelsesområde
Egnet til enkel belægnings- og malearbejde, herunder med opløsningsmiddelbaseret maling
Børster, materiale | Syntetisk |
Farve på børstehår | Beige |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Tylle, materiale | Hvidblik |
Børsternes længde | 57 mm |
Bredde | 75 mm |
Tykkelse | 9 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Opløsningsmiddelbaseret lak |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!