Flad pensel, LM ECONOMY Til opløsningsmiddelbaseret maling
Flad pensel, LM ECONOMY
PENSEL SORTIMENT, 15 STK. 100 MM
Varenr. 069307210
EAN 4050641654694
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
Flad pensel til lav pris, nem at arbejde med
Slidstærke børstehår
- De specialudviklede, slidstærke syntetiske børstehår er alsidige
Nem at bruge
- Det rå håndtag af blødt træ føles behageligt og let, når det holdes i længere tid, takket være dets lave vægt
Anvendelsesområde
Egnet til enkelt malerarbejde
Børster, materiale | Kinesiske børstehår |
Langt håndtag, materiale | Plast |
Bredde | 100 mm |
Tykkelse | 60 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!