Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bred pensel, LM ECONOMY Til opløsningsmiddelbaseret maling

Bred pensel, LM ECONOMY
FACADEPENSEL SORTIMENT ECO 12 STK. 120MM

Varenr. 0693072120
EAN 4053479839288

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bred pensel til lave priser, der er nem at arbejde med

Slidstærke børstehår


  • De specialudviklede, slidstærke syntetiske børstehår er alsidige
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Egnet til enkel belægnings- og malearbejde, herunder med opløsningsmiddelbaseret maling

Børster, materiale

Syntetisk

Farve på børstehår

Beige

Langt håndtag, materiale

Plast

Tylle, materiale

Hvidblik

Børsternes længde

53 mm

Bredde

120 mm

Tykkelse

25 mm

Velegnet til malingsmiddel

Opløsningsmiddelbaseret lak

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 165MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.