Radiatorpensel
Radiatorpensel Specialist
Lang flad lakpensel 50 mm professionel
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Håndværkerpensel i god kvalitet med lyse børster og vinkelskaft, som gør det nemt at male flader, der er svært tilgængelige med en alm. pensel
Ideel til svært tilgængelige steder
- 90 % topskæring af børsterne
- Vinkelskaft på 60º
- Langt ulakeret træskaft
Holdbart materiale
- Rustfri stålforbinding
Anvendelsesområde
Kan anvendes til maling og lak. Penslen er især velegnet til maling af radiatorer og gulve.
Børster, materiale | Kinesiske børstehår |
Farve på børstehår | Hvid |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Tylle, materiale | Rustfrit stål |
Børsternes længde | 60 mm |
Bredde | 50 mm |
Tykkelse | 14 mm |