Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Radiatorpensel

Radiatorpensel Specialist
Lang flad lakpensel 75 mm professionel

Varenr. 0693250175
EAN 4045989736744

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Håndværkerpensel i god kvalitet med lyse børster og vinkelskaft, som gør det nemt at male flader, der er svært tilgængelige med en alm. pensel

Ideel til svært tilgængelige steder


  • 90 % topskæring af børsterne

  • Vinkelskaft på 60º

  • Langt ulakeret træskaft


Holdbart materiale


  • Rustfri stålforbinding
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan anvendes til maling og lak. Penslen er især velegnet til maling af radiatorer og gulve.

Børster, materiale

Kinesiske børstehår

Farve på børstehår

Hvid

Langt håndtag, materiale

Træ

Tylle, materiale

Rustfrit stål

Børsternes længde

60 mm

Bredde

75 mm

Tykkelse

16 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger