Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad pensel, oval

Flad pensel oval
OVAL PENSEL 35MM

Varenr. 069325035
EAN 4046777389890

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Håndværkerpensel i god kvalitet
  • Lyse børster

  • Metalforbinding
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes til almindelige maleropgaver.

Børster, materiale

Kinesiske børstehår

Langt håndtag, materiale

Træ

Børsternes længde

45 mm

Bredde

35 mm

Tykkelse

11 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger