Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad pensel, LM Til opløsningsmiddelbaseret maling

ZEBRA flad pensel LM
ZEBRA FLADPENSEL, RØD, OLIE, 60MM
ZEBRA

Varenr. 069360660
EAN 4065746286725

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Flad pensel i højeste kvalitet giver fremragende og jævn overfladefinish takket være særligt fine fiberspidser

Svulmer ikke op i vand


  • Børsten svulmer ikke i vand takket være specialudviklede syntetiske børstehår


Væsketæt rør, der ikke pletter


  • Det fuldt bundne plastrør fremstillet af polyamid af høj kvalitet forhindrer indtrængning af væsker

  • Det metalfrie rør kan ikke korrodere og holder derfor længere med korrekt pleje


Nem at bruge


  • Det rå, finkornede bøgehåndtag er behageligt at holde


Høj overfladeydeevne


  • De mange børstehår (tykkelse 12) gør det muligt at male et større område hurtigere
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til alle maleopgaver med opløsningsmiddelbaseret maling, især til mellemstore, flade og let tilgængelige overflader som f.eks. hegn, døre og møbler

Børster, materiale

Syntetisk

Farve på børstehår

Sort

Langt håndtag, materiale

Træ

Tylle, materiale

Polyamid

Børsternes længde

56 mm

Bredde

60 mm

Tykkelse

24 mm

Velegnet til malingsmiddel

Opløsningsmiddelbaseret lak

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 165MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.