Radiatormalerpensel, DW Til dispersioner og vægmaling
ZEBRA radiator malerpensel DW
ZEBRA PROFF RADIATOR PENSEL, 25MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Svulmer ikke op i vand
- Børsten svulmer ikke i vand takket være specialudviklede syntetiske børstehår
Væsketæt rør, der ikke pletter
- Det fuldt bundne plastrør fremstillet af polyamid af høj kvalitet forhindrer indtrængning af væsker
- Det metalfrie rør kan ikke korrodere og holder derfor længere med korrekt pleje
Nem at bruge
- Det rå, finkornede bøgehåndtag er behageligt at holde
Særligt slidstærk børste
- Bøjning ved håndtaget i stedet for ved røret reducerer slitage
Velegnet til alle maleopgaver med dispersioner eller anden vægmaling, især til svært tilgængelige områder som f.eks. bag radiatorer eller til priming af hjørner og kanter
Børster, materiale | Syntetisk |
Farve på børstehår | Sort |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Tylle, materiale | Polyamid |
Børsternes længde | 43 mm |
Bredde | 25 mm |
Tykkelse | 11 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Emulsionsmaling |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!