Flad pensel, WB Til vandbaserede malinger
ZEBRA flad pensel WB
ZEBRA FLADPENSEL, BLÅ, VAND, 25MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Svulmer ikke op i vand
- Børsten svulmer ikke i vand takket være specialudviklede syntetiske børstehår
Væsketæt rør, der ikke pletter
- Det fuldt bundne plastrør fremstillet af polyamid af høj kvalitet forhindrer indtrængning af væsker
- Det metalfrie rør kan ikke korrodere og holder derfor længere med korrekt pleje
Nem at bruge
- Det rå, finkornede bøgehåndtag er behageligt at holde
Høj overfladeydeevne
- De mange børstehår (tykkelse 12) gør det muligt at male et større område hurtigere
Velegnet til alle maleopgaver med vandbaseret maling, især til mellemstore, flade og let tilgængelige overflader som f.eks. hegn, døre og møbler
Børster, materiale | Syntetisk |
Farve på børstehår | Beige |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Tylle, materiale | Polyamid |
Børsternes længde | 49 mm |
Bredde | 25 mm |
Tykkelse | 21 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Vandbaseret maling |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!