Rund pensel WB Til vandbaseret maling
ZEBRA rund pensel WB
ZEBRA PROFF RUND PENSEL, Ø30MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128499038.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Svulmer ikke op i vand
- Børsten svulmer ikke i vand takket være specialudviklede syntetiske børstehår
Særligt lang levetid
- Ved at opsprætte den dobbelte snorbinding er det muligt at bruge penslen i længere tid
Nem at bruge
- Det rå, finkornede bøgehåndtag er behageligt at holde
Velegnet til maleropgaver med vandbaseret maling på mindre arealer som f.eks. hjørner, rør, vindues- og dørkarme
Børster, materiale | Syntetisk |
Farve på børstehår | Grå |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Tylle, materiale | Rustfrit stål |
Børsternes længde | 70 mm |
Størrelse | 6 |
Børsteringsdiameter | 30 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Vandbaseret maling |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!