Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spidsforsænker EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C sortiment

Spidsforsænkersort. HSCo EU TiAIN, 6 dele
UNDERSÆNKER HSCO TIAN SÆT
ZEBRA

Varenr. 0694120001

Prisvisning for kunder efter login

Spidsforsænker EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C sortiment

Varenr. 0694120001

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.
Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

6 dele med diametre på 6,3-20,5 mm. En multiløsning med TiAlN-belægning til perfekt forsænkning og maksimal ydeevne. Bearbejdning af næsten alle tænkelige materialer takket være særlig spidsgeometri og HSCo-skæremateriale.

Ekstremt ujævn hældning


  • Optimal overfladekvalitet: præcist, rundt, vibrationsfrit skærearbejde

  • Hurtigere bearbejdning takket være højere skærehastigheder

  • Markant reduceret slid på værktøj

  • Ekstremt støjsvag drift i alle materialer

  • Kræver betydeligt mindre indløbskraft


Tresidet skaft


Skrider ikke, velegnet til brug i håndboremaskiner med borepatroner med tre kæber



Velegnet til generel anvendelse


Bearbejdning af næsten alle tænkelige materialer takket være særlig spidsgeometri og HSCo-skæremateriale.



Lang levetid og høj hastighed


takket være ekstremt hård belægning lavet af titaniumaluminiumnitrid

Bemærk

Se oversigtstabellerne vedrørende forsænkning/materialer

Antal stykker i sortiment/sæt

6 STK

Materiale, der skal bearbejdes

Stål
Støbt metal
Rustfrit stål
Titanium
Speciallegeret
Hårdt og sejt materiale
Ikke-jernholdigt metal
Plast

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Normer

DIN 335

Form

C

Skæremateriale

HSCo

Undersænkningsvinkel

90 grader

Overflade

TiAlN

Antal skærekanter

3 STK

Skafttype

3-sidet skaft

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Forsænkning, hastighed (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Forsænkning, kvalitet (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Forsænkning, adfærd (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål
Ikke-legeret stål til hærdning
Legeret stål til hærdning
Nitridstål
Værktøjsstål
Højhastighedsstål
Støbejern
Sejt jern
Smedbart støbejern
Hvidt støbejern
Rustfrit stål, sulfateret
Rustfrit stål, austenitisk
Rustfrit stål, martensitisk
Titanium
Titaniumlegeringer
Speciallegeringer
Hardox
Fjederstål
Aluminiumlegeringer
Aluminiumsmedelegeringer
Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone)
Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone)
Magnesiumlegeringer
Kobber
Messing, kortspånet
Messing, langspånet
Bronze, kortspånet
Bronze, langspånet
Plast, duroplast
Plast, termoplast
Plast, aramidfiberforstærket
Plast, glas-/kulfiberforstærket

Spidsforsænker EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C sortiment indeholdt:

1 x
Spidsforsænker EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C

UNDERSÆNKER HSCO TIAN M4 Ø8,3

ZEBRA
Beskrivelse:
8,3 mm
En multiløsning med ekstremt ujævn hældning (EU) og TiAlN-belægning til perfekte snit og maksimal ydeevne.
Mængde: 1 x
1 x
Spidsforsænker EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C

UNDERSÆNKER HSCO TIAN M5 Ø10,4

ZEBRA
Beskrivelse:
10,4 mm
En multiløsning med ekstremt ujævn hældning (EU) og TiAlN-belægning til perfekte snit og maksimal ydeevne.
Mængde: 1 x
1 x
Spidsforsænker EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C

UNDERSÆNKER HSCO TIAN M6 Ø12,4

ZEBRA
Beskrivelse:
12,4 mm
En multiløsning med ekstremt ujævn hældning (EU) og TiAlN-belægning til perfekte snit og maksimal ydeevne.
Mængde: 1 x
1 x
Spidsforsænker EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C

UNDERSÆNKER HSCO TIAN M8 Ø16,5

ZEBRA
Beskrivelse:
16,5 mm
En multiløsning med ekstremt ujævn hældning (EU) og TiAlN-belægning til perfekte snit og maksimal ydeevne.
Mængde: 1 x
1 x
Spidsforsænker EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C

UNDERSÆNKER HSCO TIAN M10 Ø20,5

ZEBRA
Beskrivelse:
20,5 mm
En multiløsning med ekstremt ujævn hældning (EU) og TiAlN-belægning til perfekte snit og maksimal ydeevne.
Mængde: 1 x
1 x
Spidsforsænker EU HSCo 90° TiAlN DIN 335 C

UNDERSÆNKER HSCO TIAN M3 Ø6,3

ZEBRA
Beskrivelse:
6,3 mm
En multiløsning med ekstremt ujævn hældning (EU) og TiAlN-belægning til perfekte snit og maksimal ydeevne.
Mængde: 1 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger