Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele

Undersænkerkassette EU+ HSCo 90° TiAlN lang 6 dele
UNDERSÆNKER HSCO TIALN SORTIMENT

Varenr. 0694220001

EAN 4065233033122

Prisvisning for kunder efter login
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele

Varenr. 0694220001
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
Universal undersænker. TiAlN-belægning og ekstra aflastning af spidsen fås kun hos Würth, så du får perfekte undersænkninger og maksimal ydeevne. Fås i ORSY® systemkassette.

Ekstremt uregelmæssige spiralvinkler


  • Maksimal overfladekvalitet: præcise, runde, vibrationsfri forsænkninger

  • Maksimal jævnhed i alle materialer

  • Mulighed for højere skæreværdier


Eksklusiv ekstra aflastning af spidsen


  • Op til 3x hurtigere end konventionelle undersænkninger

  • Op til 2x flere undersænkninger end konventionelle undersænkninger

  • Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved brug sammen med håndboremaskiner

  • Mulighed for dybere undersænkninger


Universel anvendelse


Optimale resultater ved bearbejdning af næsten alle materialer og applikationer takket være særlig spidsgeometri og HSCo-skæremateriale



Lang levetid og høj hastighed


Ekstremt hård belægning lavet af titaniumaluminiumnitrid



3-plans skaft


  • Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen


Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® system med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

6 STK

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal, Plast

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standarder

DIN 335

Form

C

Skæremateriale

HSCo

Undersænkningsvinkel

90 grader

Overflade

TiAlN

Antal skærekanter

3 STK

Skafttype

3-sidet skaft

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Forsænkning, hastighed (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Forsænkning, kvalitet (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Forsænkning, adfærd (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål, Aluminiumlegeringer, Aluminiumsmedelegeringer, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Aluminiumstøbelegeringer (> 10 % silikone), Magnesiumlegeringer, Kobber, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforstærket, Plast, glas-/kulfiberforstærket

Tildeling af spidsforsænker til skruestandarder
Spidsforsænker, nominel diameter d1 Til skruer med undersænket hoved Til skruer med undersænket hoved
DIN EN ISO 10642
(tidligere DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(tidligere DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel (mm/omdr.)
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til Ø 16,5-20,5
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 16,5 Ø 20,5
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180
≤ 1000 N/mm² 42 0,110 0,130
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180
≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 34 0,170 0,180
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080
Støbejern ≤ 240 HB 21 0,170 0,180
≤ 350 HB 18 0,170 0,180
SG-jern og aducerjern ≤ 240 HB 18 0,170 0,180
≤ 350 HB 18 0,170 0,180
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 18 0,070 0,080
Rustfrit stål, sulfateret ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130
Rustfrit stål, austenitisk ≤ 1100 N/mm² 9 0,070 0,080
Rustfrit stål, martensitisk ≤ 1200 N/mm² 9 0,070 0,080
Titanium og titaniumlegeringer ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130
≤ 1400 N/mm² 9 0,070 0,080
Speciallegeringer ≤ 1600 N/mm² 7 0,110 0,130
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110
Fjederstål ≤ 350 HB 9 0,070 0,080
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230
Aluminiumsmedelegeringer ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230
Aluminiumstøbelegeringer ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180
Aluminiumstøbelegeringer > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180
Magnesiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230
Kobber, lavlegeret ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230
Messing, kortspånet ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230
Messing, langspånet ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230
Bronze, kortspånet ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230
Bronze, langspånet ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230
≤ 1000 N/mm² 44 0,210 0,230
Plast ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230
Skæreværdier til spidsforsænker EU + HSCo TiAIN 90° DIN 335 C
Til Ø 6,3-12,4
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 6,3 Ø 8,3 Ø 10,4 Ø 12,4
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Støbejern ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
SG-jern og aducerjern ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Rustfrit stål, sulfateret ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Rustfrit stål, austenitisk ≤ 1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Rustfrit stål, martensitisk ≤ 1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanium og titaniumlegeringer ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Speciallegeringer ≤ 1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Fjederstål ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Aluminiumsmedelegeringer ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Aluminiumstøbelegeringer ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Aluminiumstøbelegeringer > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Kobber, lavlegeret ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, kortspånet ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, langspånet ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronze, kortspånet ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronze, langspånet ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Plast ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele indeholdt:
1 x
Tom kassette til DIN 335 C undersænker

ORSY KASSETTE TOM 6 RUM Ø6,3-20,5 DIN335

Beskrivelse: Kompakt tom kassette til DIN 335 C spidsforsænkere i diameter 6,3 til 20,5 mm, kompatibel med ORSY®-systemet.
Mængde: 1 x
1 x
EU+ HSCo 90° TiAIN undersænker DIN 335 C

UNDERSÆNKER HSCO TIALN Ø6,3MM

Beskrivelse:
6.3 mm
Universal undersænker. TiAlN-belægning og ekstra aflastning fås kun hos Würth, så du får perfekt undersænkning og de bedste resultater.
Mængde: 1 x
1 x
EU+ HSCo 90° TiAIN undersænker DIN 335 C

UNDERSÆNKER HSCO TIALN Ø8,3MM

Beskrivelse:
8.3 mm
Universal undersænker. TiAlN-belægning og ekstra aflastning fås kun hos Würth, så du får perfekt undersænkning og de bedste resultater.
Mængde: 1 x
1 x
EU+ HSCo 90° TiAIN undersænker DIN 335 C

UNDERSÆNKER HSCO TIALN Ø10,4MM

Beskrivelse:
10.4 mm
Universal undersænker. TiAlN-belægning og ekstra aflastning fås kun hos Würth, så du får perfekt undersænkning og de bedste resultater.
Mængde: 1 x
1 x
EU+ HSCo 90° TiAIN undersænker DIN 335 C

UNDERSÆNKER HSCO TIALN Ø12,4MM

Beskrivelse:
12.4 mm
Universal undersænker. TiAlN-belægning og ekstra aflastning fås kun hos Würth, så du får perfekt undersænkning og de bedste resultater.
Mængde: 1 x
1 x
EU+ HSCo 90° TiAIN undersænker DIN 335 C

UNDERSÆNKER HSCO TIALN Ø16,5MM

Beskrivelse:
16.5 mm
Universal undersænker. TiAlN-belægning og ekstra aflastning fås kun hos Würth, så du får perfekt undersænkning og de bedste resultater.
Mængde: 1 x
1 x
EU+ HSCo 90° TiAIN undersænker DIN 335 C

UNDERSÆNKER HSCO TIALN Ø20,5MM

Beskrivelse:
20.5 mm
Universal undersænker. TiAlN-belægning og ekstra aflastning fås kun hos Würth, så du får perfekt undersænkning og de bedste resultater.
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder