Interlock-handske
Strålesyet handske, bomuld
HVID INTERLOCKHANDSKE CE8
Varenr.
06956438
EAN 4045989537884
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Strålesyet inderhandske med god pasform, godkendt efter EN 420
God pasform
- Tynd handske i 100 % bomuld
- Strålesyning for god komfort og slidstyrke
Godkendt efter EN 420.
Anvendelsesområde
Velegnet som tætsiddende inderhandske eller til håndtering af genstande, hvor der ikke må afsættes fedt- eller fugtmærker. Det kan eksempelvis være i elektronik- og medicinalindustrien.
Instruktioner
Opbevares bedst tørt og køligt.
Størrelse | 8 |
Materiale | 100 % bomuld |
Standarder | EN 420 |
Kategori | 1 |