Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

WS- og W-CUT bimetal klinge til træ og metal

W/ WS-CUT bimetal til træ og metal
WS-CUT KLINGE TRÆ/METAL L48X28MM

Varenr. 069610106
EAN 4050641823670

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bimetal universalklinge med hærdede tænder til multiskærer

Robust materiale


  • Hærdede tænder


Nøjagtig skæring


  • Velegnet til præcisionsopgaver
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan f.eks anvendes til indstik i hårdt og blødt træ, træ med søm samt plastmaterialer og afkortning af gerigter ved gulvmontage og lign. Anvendes til skæring i træ (f.eks. ved installering af ventilationsgitter), tyndvæggede plader, rør og profiler i aluminium, blik eller kobber samt i ikke-hærdede søm, skruer, tyndvæggede stålprofiler og plader.

Skæredybde

40 mm

Tykkelse

0.57 mm

Materiale

Træ/stål/aluminium

Adaptertype

Supercut (12-kant)

Savklingedesign

Dobbelttandet (Japan)

Materiale, der skal bearbejdes

Metal, Træ

Egnede maskiner

Würth EMS 1,6, Würth EMS 2,0, Fein Supercut (400 W)

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger