WU-CUT bimetal klinge til træ og metal
WU-CUT savklinge bimetal til træ og plast
WU-CUT UNI KLINGE BIM TRÆ/MET L50XB28MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust materiale
- Hærdede tænder
Nøgagtig skæring
- Velegnet til præcisionsopgaver
Kan f.eks. anvendes til indstik i hårdt og blødt træ, træ med søm samt plastmaterialer og afkortning af gerigter ved gulvmontage og lignende. Anvendes til skæring i træ (f.eks. ved installering af ventilationsgitter), tyndvæggede plader, rør og profiler i aluminium, blik eller kobber samt ikke-hærdede søm, skruer, tyndvæggedede stålprofiler og plader.
Skæredybde | 48 mm |
Tykkelse | 0,8 mm |
Materiale | Rustfrit stål/stål |
Adaptertype | W |
Savklingedesign | Dobbelttandet (Japan) |
Materiale, der skal bearbejdes | Træ, Stål, Aluminium |
Egnede maskiner | Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Fein Multimaster (250 W), Dewalt DWE 315 |