Savklinge, Tinbelagt
WU-CUT Tinbelagt savklinge
WU-CUT BI-METAL TRÆ/METAL L115MMX32MM
Varenr. 069610213
EAN 4061975267030
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Savklinger med ekstra lang levetid
Lang levetid
- Ekstra titanium-nitrid belægning på tænderne
- HHS-hærdede tænder
Anvendelsesområde
Savklinger til skæring i hårdt og blødt træ, aluminium, plast og ikke-jernholdige metaller.
Skæredybde | 66 mm |
Skærebredde | 32 |
Materiale | Bimetal |
Adaptertype | W |
Savklingedesign | Fortandet spids |
Materiale, der skal bearbejdes | Hård plast, Metal, Træ |
Egnede maskiner | Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A |