Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Savklinge, Tinbelagt

WU-CUT Tinbelagt savklinge
WU-CUT BI-METAL TRÆ/METAL L88MMX65MM

Varenr. 069610214
EAN 4061975267047

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Savklinger med ekstra lang levetid

Lang levetid


  • Ekstra titanium-nitrid belægning på tænderne

  • HHS-hærdede tænder
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Savklinger til skæring i hårdt og blødt træ, aluminium, plast og ikke-jernholdige metaller.

Skæredybde

40 mm

Skærebredde

65 mm

Materiale

Bimetal

Adaptertype

W

Savklingedesign

Fortandet spids

Materiale, der skal bearbejdes

Hård plast
Metal
Træ

Egnede maskiner

Würth EMS 10-A
Würth EMS 14-A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger