WU-Cut klinge til træ og plast
WU-CUT Japan savklinge til træ og plast
WU-CUT UNI KLINGE JAPAN TRÆ/PVC 50X34MM
Varenr. 069610227
EAN 4058794216851
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcis og nem at anvende
- Let at styre
- Laver et nøjagtigt og hurtigt snit
Anvendes til træ, gips og plast; herunder massivt træ, spånplader, gipsplader og plastemner. Klingen har en bred vifte af anvendelsesmuligheder og kan bruges til indstik i hårdt og blødt træ samt plastmaterialer, udskæring af huller i vægge samt afkortning af gerigter ved gulvmontage og lign.
Skæredybde | 42 mm |
Tykkelse | 0,6 mm |
Materiale | Rustfrit stål/stål |
Savklingedesign | Dobbelttandet (Japan) |
Materiale, der skal bearbejdes | PVC, Træ |
Egnede maskiner | Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Fein Multimaster (250 W), Bosch GOP 10,8 V, Dewalt DWE 315 |