Starlock savklinge, dobbelttand
Starlock savklinge, dobbelttand
STARLOCK - JAPAN- TRÆ- BIM L38XB65MM
Varenr. 0696121111
EAN 4046777886009
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcis og ren skæring
Den let buede "clean cut"-fortandede klinge muliggør en ren nedsænkning.
Den rette nedsænkningsdybde hver gang
Dybdeskala til overvågning af præcis nedsænkningsdybde.
3D-montering (Starlock)
- Særdeles høj kraftoverføring med lav slitage
- 3 x længere levetid sammenlignet med konventionelle monteringssystemer
- Meget bedre materialefjernelse
- Præcise resultater
- Høje skærehastigheder
- Fremragende kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Sammen med Starlock-adapter (art.nr. 0696121100), også velegnet til multiskærer EMS 2.0.
Velegnet til ren, flossefri savning af blødt træ, hårdt træ, træplader, laminat, glasfiber og forstærket plast.
Skæredybde | 40 mm |
Skærebredde | 65 |
Materiale | Bimetal |
Adaptertype | Starlock |
Savklingedesign | Dobbelttandet (Japan) |
Materiale, der skal bearbejdes | Blødt træ, Hårdt træ, Laminerede plader, Laminat, Glasfiber, GRP |
Egnede maskiner | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |