Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Starlock segmenteret hårdmetalsavklinge, enkelttand

Starlock savklinge, wolframkarbid, enkelttand
STARLOCK - METAL - HM - L37XB32MM

Varenr. 0696121220

EAN 4046777885750

Prisvisning for kunder efter login
Starlock segmenteret hårdmetalsavklinge, enkelttand

Varenr. 0696121220

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den højtydende savklinge til ekstremt krævende anvendelser med høj skæreevne og lang levetid. Til adskillelse og dykskæring i metal

Ekstrem skæreevne og ekstra lang levetid


Segmenteret hårdmetal muliggør skæring af meget hårde materialer.



Præcis, nem og sikker


Den let buede "clean cut"-fortandede form muliggør en ren nedsænkning.



Den rette nedsænkningsdybde hver gang


Dybdeskala til overvågning af præcis nedsænkningsdybde.



3D-montering (Starlock)


  • Særdeles høj kraftoverføring med lav slitage

  • 3 x længere levetid sammenlignet med konventionelle monteringssystemer

  • Meget bedre materialefjernelse

  • Præcise resultater

  • Høje skærehastigheder

  • Fremragende kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Bemærk

Sammen med Starlock-adapter (art.nr. 0696121100), også velegnet til multiskærer EMS 2.0.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

For tyndvæggede aluminiums- og ikke-jernholdige metalprofiler, rustfrit plademetal (INOX), sammenklæbet fiberplade (Epoxy/GFK), gipsplader og hærdede skruer og søm.

Skæredybde

40 mm

Skærebredde

32

Materiale

Karbid

Adaptertype

Starlock

Savklingedesign

Enkelttand

Materiale, der skal bearbejdes

Aluminium, Rustfrit stål, Rustfri stålplade, Stål, Stålplade

Egnede maskiner

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger