Starlock-kniv
Starlock-kniv
STARLOCK KNIV TIL TÆPPER-TAGPAP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Alsidig
Specielt formet klingegeometri til at trække og skubbe.
Præcis, nem og hurtig
Den buede klinge muliggør præcis, enkel og sikker skæring.
3D-montering (Starlock)
- Særlig høj kraftoverførsel med lav slitage
- 3 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle monteringssystemer
- Meget bedre fjernelse af materialer
- Nøjagtige resultater
- Høje skærehastigheder
- Fremragende kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Sammen med Starlock-adapter (art.nr. 0696121100), også velegnet til multiskærer EMS 2.0.
Til skæring af tagpap, bitumenplader, tæppe, pap, PVC-gulve og kunstgræstæppe (stænklapper).
Adaptertype | Starlock |
Materiale, der skal bearbejdes | Gipsplade, Gummi, Hartschaum, Isoleringsmaterialer, Kork, Skumgummi, Pap |
Egnede maskiner | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |