Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Starlock savklinge, enkelttand

Starlock savklinge, enkelttand
STARLOCK TRÆ/METAL BIM B65XL40MM

Varenr. 0696121411
EAN 4046777885699

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

En allrounder på byggepladsen til grove adskillelses- og dyksnit

Præcis og ren nedsænkningsskæring


Den let buede "clean cut"-fortandede klinge muliggør en ren nedsænkning.



Den rette nedsænkningsdybde hver gang


Dybdeskala til overvågning af præcis nedsænkningsdybde.



3D-montering (STARLOCK)


  • Særdeles høj kraftoverføring med lav slitage

  • 3 x længere levetid sammenlignet med konventionelle monteringssystemer

  • Meget bedre materialefjernelse

  • Præcise resultater

  • Høje skærehastigheder

  • Fremragende kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Bemærk

Sammen med Starlock-adapter (art.nr. 0696121100), også velegnet til multiskærer EMS 2.0.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til grove udskæringer i træ og træmaterialer, træ med søm, glasfiber, forstærket plast, gips og plader op til 1 mm.

Skæredybde

40 mm

Skærebredde

65

Materiale

Bimetal

Adaptertype

Starlock

Savklingedesign

Enkelttand

Materiale, der skal bearbejdes

GRP, Tynd pladestål, Træ med metal, Blødt træ, Hårdt træ, Beklædt spånplade, Fineret spånplade, Spånplader (rå)

Egnede maskiner

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger