Starlock savklinge, enkelttand, smal Til fin efterbearbejdning på låse- og hængsellommer
Starlock savklinge, enkelttand, smal
STARLOCK TRÆ/METAL BIM B10XL20MM







Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nøjagtig, nem og sikker
Den smalle udformning muliggør fin efterbearbejdning.
3D-montering (Starlock)
- Særlig høj kraftoverførsel med lav slitage
- 3 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle monteringssystemer
- Meget bedre fjernelse af materialer
- Nøjagtige resultater
- Høje skærehastigheder
- Fremragende kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Sammen med Starlock-adapter (art.nr. 0696121100), også velegnet til multiskærer EMS 2.0.
Velegnet til dykskæring. Til savning i træ og træmaterialer, træ med søm, glasfiber, gipsplader og aluminium.
![]() | |
Skæredybde | 20 mm |
Skærebredde | 10 |
Materiale | Bimetal |
Adaptertype | Starlock |
Savklingedesign | Enkelttand |
Materiale, der skal bearbejdes | Blødt træ, Hårdt træ, Træ med metal, Aluminium |
Egnede maskiner | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)