Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stålbørste med træhus

HÅNDSTÅLBØRSTE RUSTFRI 2 RK.

Varenr. 069721

EAN 4017359078389

Prisvisning for kunder efter login
Stålbørste med træhus

Varenr. 069721

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Wire, materiale

Rustfrit stål A2

Antal rækker

2 STK

Tråddiameter

0,35 mm

Børsternes længde (L3)

25 mm

Bredde (B)

22 mm

Længde (L1)

290 mm

Længde for hoved (L 2)

135 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger