Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

wSafe® 2000 trykluftsikkerhedskobling Med slangeforbindelse

Sikkerhedskobling wSafe 2000 med slangetilslutning
WSAFE2000 SIKKER.KOB SLANGE, 13MM-1/2"
WSAFE

Varenr. 0699021130
EAN 4058794672619

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Trykluftkoblingen sætter standarden for sikkerhed og effektivitet, når det drejer sig om at forbinde PVC-trykluftslanger.

Optimal trykluftforsyning og strømforsyning til trykluftforbrugere

Flowoptimeret ventil muliggør høj flowhastighed på op til 2250 l/min og et maksimalt driftstryk på 16 bar. Resultatet er større produktivitet og lavere energiomkostninger for brugeren.

Høj beskyttelse og korrosionsbestandighed selv under krævende forhold

Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.

Lang levetid

Låsebøsning af hærdet stål

Sikker afkobling med én hånd

Sikkerhedskobling med et-trins afkoblingsproces letter enhåndsfrakobling ved at trække låsebøsningen tilbage. Koblingen udluftes automatisk med afstødning af slangen forhindret.

Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings

Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til indvendig slangediameter

13 mm

Egnet til udvendig slangediameter

19 mm

Længde (L)

70 mm

Udvendig diameter (D)

23,5 mm

Flowkapacitet

2250 l/min.

Min./maks. temperaturmodstand

-20 til 100 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
slangetilslutning med indstiksnippel Serie 2000

NIPPEL 1/2 SLANGETILSL.

Til Würth PVC- og maleslanger