Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

wSafe® 2000 trykluftsikkerhedskobling Med komfortkobling

Sikkerhedskobling wSafe 2000 med komfortkobling
WSAFE2000 KOMFORT-LINE 11X16MM
WSAFE

Varenr. 0699022011
EAN 4058794680171

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Trykluftkoblingen sætter standarden for sikkerhed og effektivitet, når det drejer sig om at forbinde PU-trykluftslanger.

Optimal trykluftforsyning og strømforsyning til trykluftforbrugere

Flowoptimeret ventil muliggør høj flowhastighed på op til 2250 l/min og et maksimalt driftstryk på 16 bar. Resultatet er større produktivitet og lavere energiomkostninger for brugeren.

Høj beskyttelse og korrosionsbestandighed selv under krævende forhold

Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.

Lang levetid

Låsebøsning af hærdet stål

Sikker afkobling med én hånd

Sikkerhedskobling med et-trins afkoblingsproces letter enhåndsfrakobling ved at trække låsebøsningen tilbage. Koblingen udluftes automatisk med afstødning af slangen forhindret.

Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings

Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til indvendig slangediameter

11 mm

Egnet til udvendig slangediameter

16 mm

Længde (L)

68 mm

Udvendig diameter (D)

28 mm

Nøglevidde (SW)

24 mm

Flowkapacitet

2250 l/min.

Min./maks. temperaturmodstand

-20 til 100 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Komfortkobling med indstiksnippel serie 2000 Til Würth PU-slanger

SL.NIPPEL 11,0X16MM

x 1 stk.
PU-slange til trykluft

PU SLANGE ARM.1/2/11,0X16 10M

Yderst robust og slidstærk PU-trykluftslange i lige udførelse
x 1 stk.
PU-slange til trykluft

PU SLANGE ARM.1/2/11,0X16 25M

Yderst robust og slidstærk PU-trykluftslange i lige udførelse
x 1 stk.
PU-trykluftslange, premium, gnisthæmmende

LUFTSLANGE, 11MM.16MMX25M, GNISTFRI

Yderst robust og holdbar samt gnistresistent PU-trykluftslange i lige udførelse