Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slangerulle til trykluft DSA-S med wSafe-kobling

Tromle, trykl.sik.slange DSA-S wSafe-kobling
SLANGERULLE LUFT 11-S, 8MM, L11M, W-SAFE

Varenr. 0699080110
EAN 4056807594125

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Praktisk sikkerhedsslangetromle med polyuretanslange, der giver orden og sikkerhed på arbejdspladsen.

Sikkert og komfortabelt arbejde


Slangen styres fra venstre til højre, mens den rulles op, hvilket forhindrer knuder. Bremsens funktion minimerer risikoen for, at slangen bliver slynget rundt på en ukontrolleret måde, hvis det uforvarende slippes.



Beskyttelse mod forurening


Det robuste, lukkede plasthus beskytter slangen og rullemekanismen mod støv og andre urenheder.



Modstandsdygtig over for snoninger med en meget lav vægt samt modstandsdygtighed over for olier og opløsningsmidler. Fremragende egenskaber ved lave og høje temperaturer.


Polyuretan-slange i høj kvalitet (PUR)



Intet trykfald for øget effektivitet og omkostningsbesparelser


Slangen har en høj gennemstrømningskapacitet samt en innovativ tilslutningsventil på rulleenheden



Kan monteres på væg, loft eller gulv


Beslag sikrer en sikker fastgørelse til lige overflader.



Lave vedligeholdelsesomkostninger


Slangen kan udskiftes uden at åbne kabinettet.



Sikker, enhåndsbetjent afkoblingsproces med wSafe-kobling


Sikkerhedskobling med enkelt-trins afkoblingsproces muliggør enhåndsbetjent afkobling ved at trække låsebøsningen tilbage. Koblingen udlufter automatisk, hvilket forhindrer slangen i blive trukket tilbage.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Med wSafe 2000-fittings

Slangelængde

11 m

Indvendig slangediameter

8 mm

Forsyningsslangens længde

1,5 m

Pneumatisk forbindelse

3/8 Zoll BSP

Slangelængde (fra stopkugle)

25 cm

Udvendig slangediameter

12 mm

Maks. tryk

16 bar

Bredde

496 mm

Højde

397 mm

Længde

191 mm

Min./maks. temperaturforhold

-20 til 60 °C

Indvendig diameter for forsyningsslange

9,5 mm

Udvendig diameter for forsyningsslange

13,5 mm

Hus, materiale

Plast

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger