Slangerulle til trykluft DSA-S med wSafe-kobling
Tromle, trykl.sik.slange DSA-S wSafe-kobling
SLANGERULLE LUFT 11-S, 8MM, L11M, W-SAFE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikkert og komfortabelt arbejde
Slangen styres fra venstre til højre, mens den rulles op, hvilket forhindrer knuder. Bremsens funktion minimerer risikoen for, at slangen bliver slynget rundt på en ukontrolleret måde, hvis det uforvarende slippes.
Beskyttelse mod forurening
Det robuste, lukkede plasthus beskytter slangen og rullemekanismen mod støv og andre urenheder.
Modstandsdygtig over for snoninger med en meget lav vægt samt modstandsdygtighed over for olier og opløsningsmidler. Fremragende egenskaber ved lave og høje temperaturer.
Polyuretan-slange i høj kvalitet (PUR)
Intet trykfald for øget effektivitet og omkostningsbesparelser
Slangen har en høj gennemstrømningskapacitet samt en innovativ tilslutningsventil på rulleenheden
Kan monteres på væg, loft eller gulv
Beslag sikrer en sikker fastgørelse til lige overflader.
Lave vedligeholdelsesomkostninger
Slangen kan udskiftes uden at åbne kabinettet.
Sikker, enhåndsbetjent afkoblingsproces med wSafe-kobling
Sikkerhedskobling med enkelt-trins afkoblingsproces muliggør enhåndsbetjent afkobling ved at trække låsebøsningen tilbage. Koblingen udlufter automatisk, hvilket forhindrer slangen i blive trukket tilbage.
Design | Med wSafe 2000-fittings |
Slangelængde | 11 m |
Indvendig slangediameter | 8 mm |
Forsyningsslangens længde | 1,5 m |
Pneumatisk forbindelse | 3/8 Zoll BSP |
Slangelængde (fra stopkugle) | 25 cm |
Udvendig slangediameter | 12 mm |
Maks. tryk | 16 bar |
Bredde | 496 mm |
Højde | 397 mm |
Længde | 191 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -20 til 60 °C |
Indvendig diameter for forsyningsslange | 9,5 mm |
Udvendig diameter for forsyningsslange | 13,5 mm |
Hus, materiale | Plast |