Hurtigkobler med indvendigt gevind, serie 2000
Quick-kobling, indv. gev., serie 2000
KOBLING 1/2 INDV.GEVIND
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj flowhastighed op til 2.100 l/min og et maksimalt arbejdstryk på 16 bar.
Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluftforbrugere, hvilket medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.
Ergonomisk formet låsebøsning
Derved sikres effektiv fastholdelse, og det forhindres, at komponenten glider af.
Lav koblingskraft muliggør enhåndsbetjening.
Kun minimal kraft er påkrævet for enkel, hurtig og sikker kobling og afkobling.
Lufttætte samlinger
Lavt strømforbrug og høj effektivitet
Hærdede låsebøsninger
Til maks. bæreevne og lang levetid.
Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.
Høj korrosionsbestandighed – beskyttelse selv i krævende omgivelser.
Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.
Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings
Materiale: Stål
Forbindelsesgevind | IG G 1/2 |
Længde (L) | 60 mm |
Udvendig diameter (D) | 23 mm |
Nøglevidde (SW) | 25 mm |
Flowkapacitet | 2.1 l/min. |