Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stiknippel Serie 2000

Nippel med udvendigt gevind, serie 2000
NIPPEL 1/4" UDV. GEVIND

Varenr. 0699100614
EAN 4050382037046

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med udvendigt gevind

Høj flowhastighed på op til 2100 l/min og et maksimalt arbejdstryk på 16 bar


Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluftforbrugere. Medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.



Lufttætte forbindelser


Lavt energiforbrug og et højt effektivitetsniveau



Hærdede stålnipler


Til maks. tryklejeevne og lang levetid.



Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede


Høj korrosionsbestandighed til beskyttelse selv i krævende omgivelser.



Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm


Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings.



Materiale: Stål

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Forbindelsesgevind

IG R 1/4

Længde (L)

39 mm

Overflade

Zn 8 sølv

Nøglevidde (SW)

14 mm

Maks. tryk

16 bar

Flowkapacitet

2100 l/min.

Min./maks. temperaturmodstand

-20 til 100 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger