Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trykluftslangetromle DSA-S

Tromle, trykluftsikkerhedsslange, DSA-S
SLANGERULLE LUFT 8-S, 13MM, 1/2", L8M

Varenr. 06991308
EAN 4056807594187

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Praktisk sikkerhedsslangetromle med polyuretanslange, der giver orden og sikkerhed på arbejdspladsen
  • Sikkert og komfortabelt arbejde
  • Slangen føres fra venstre mod højre under oprulning, hvilket forhindrer knuder
  • Bremsens funktion minimerer risikoen for, at slangen bliver slynget rundt på en ukontrolleret måde, hvis den uforvarende slippes
  • Det robuste, lukkede plastkabinet beskytter slangen og rullemekanismen mod støv og andre urenheder
  • Modstandsdygtig over for snoninger med en meget lav vægt samt modstandsdygtighed over for olier og opløsningsmidler
  • Fremragende egenskaber ved lave og høje temperaturer
  • Polyuretanslange (PUR) af høj kvalitet
  • Slange med høj flowkapacitet plus innovativ tilslutningsventil på oprulleren
  • Intet trykfald for øget effektivitet og lavere omkostninger
  • Kan monteres på væggen, loftet eller gulvet, da montagebeslaget sikrer en sikker fastgørelse på flade overflader
  • Slangen kan udskiftes uden at skulle åbne kabinettet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Med R 1/2" udvendigt gevind

Slangelængde

8 m

Indvendig slangediameter

13 mm

Forsyningsslangens længde

1,5 m

Pneumatisk forbindelse

1/2 Zoll BSP

Slangelængde (fra stopkugle)

25 cm

Udvendig slangediameter

18 mm

Maks. tryk

10 bar

Bredde

496 mm

Højde

397 mm

Længde

190 mm

Min./maks. temperaturforhold

-20 til 60 °C

Indvendig diameter for forsyningsslange

13 mm

Udvendig diameter for forsyningsslange

18 mm

Hus, materiale

Plast

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
wSafe® 2000 trykluftsikkerhedskobling Med indvendigt gevind

WSAFE2000 SIKKER.KOB M. 1/2 IND G

WSAFE
Trykluftkoblingen sætter standarden for sikkerhed og effektivitet, når det drejer sig om at forbinde trykluftlinjer.
x 1 stk.
Tilslutningsnippel med indvendigt gevind, serie 2000

NIPPEL 1/2 IND.GEVIN

x 3 stk.