Slangenippel
Trykluftslangedyse med udvendigt gevind
NIPPEL R1/4X 6MM SLANGET
Varenr.
0699300140
EAN 4053479820149
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Solid metalnippel med udvendigt gevind, velegnet til f.eks. luft- og vandslanger
Robust og fleksibel
- Nippel af metal
- Velegnet til mange typer slanger
Materiale | Stål |
Slangeforbindelsesdiameter (A) | 6 mm |
Længde (L) | 39,5 mm |