Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slangenippel

Trykluftslangedyse med udvendigt gevind
WURTH NIPPEL R1/4X10MM SLANGET

Varenr. 0699300141
EAN 4045989531813
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Solid metalnippel med udvendigt gevind, velegnet til f.eks. luft- og vandslanger

Robust og fleksibel


  • Nippel af metal

  • Velegnet til mange typer slanger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Slangeforbindelsesdiameter (A)

10 mm

Længde (L)

42 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger