PU-slange til trykluft
PU-trykluftslange
PU SLANGE ARM.3/8/ 8,0X12 10M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forøget arbejdskomfort og et bredere anvendelsesområde
Trykluftslanger, der er fremstillet af polyurethan (PU), er betydeligt lettere, mere fleksible og mere modstandsdygtigt over for knæk end PVC-slanger.
Intet trykfald og maksimal udnyttelse af forbrugeroutput
Slangens glatte indvendige overflade forhindrer luftmodstand og giver en høj luftgennemstrømning.
Høj UV-modstandsdygtighed og især høj modstandsdygtighed over for olie, opløsningsmidler og andre ikke-vandholdige opløsninger
Robuste stofindlæg og ester-baseret polyuretanbelægning af høj kvalitet
- Ikke egnet til malerarbejde.
- Ikke egnet til særligt fugtige miljøer eller til brug med vand.
Indvendig slangediameter | 8 mm |
Udvendig slangediameter (A) | 12 mm |
Længde (L) | 10 m |
Design | Uden beslag |
Bukkeradius | 35,2 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -20 til 60 °C |
Sprængningstryk | 64 bar |
Maks. driftstryk | 16 bar |
Farve | Rød |
Materiale | Polyuretan |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!