Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PU-slange til trykluft

PU-trykluftslange
PU SLANGE ARM.3/8/ 8,0X12 25M

Varenr. 0699942812
EAN 4048539289462

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Yderst robust og slidstærk PU-trykluftslange i lige udførelse

Forøget arbejdskomfort og et bredere anvendelsesområde


Trykluftslanger, der er fremstillet af polyurethan (PU), er betydeligt lettere, mere fleksible og mere modstandsdygtigt over for knæk end PVC-slanger.



Intet trykfald og maksimal udnyttelse af forbrugeroutput


Slangens glatte indvendige overflade forhindrer luftmodstand og giver en høj luftgennemstrømning.



Høj UV-modstandsdygtighed og især høj modstandsdygtighed over for olie, opløsningsmidler og andre ikke-vandholdige opløsninger


Robuste stofindlæg og ester-baseret polyuretanbelægning af høj kvalitet

Bemærk
  • Ikke egnet til malerarbejde.

  • Ikke egnet til særligt fugtige miljøer eller til brug med vand.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Indvendig slangediameter

8 mm

Udvendig slangediameter (A)

12 mm

Længde (L)

25 m

Design

Uden beslag

Bukkeradius

35,2 mm

Min./maks. temperaturforhold

-20 til 60 °C

Sprængningstryk

64 bar

Maks. driftstryk

16 bar

Farve

Rød

Materiale

Polyuretan

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Quickkobling med komfortkobling, serie 2000 Til Würth PU-slanger

SL.KOBLING 8,0X12MM

x 1 stk.
Komfortkobling med indstiksnippel serie 2000 Til Würth PU-slanger

SL.NIPPEL 8,0X12MM
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Justeringsværktøj, klemme m. et øre, hulmursdyvler Til Oetiker- og akselmanchetklemmer

MONTAGETANG, OETIKER, 20MM
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bidetang Til plastrør med en diameter på op til > 22 mm

PVC-RØRSAKS 12-25 MM 185 MM

Til plastrør op til ∅ 22 mm