Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

wSafe® 2000 PU trykluftspiralslange

PU-spiraltrykluftslange, wSafe 2000, sæt
WSAFE2000 PU SPIRALSLANGE 1/4-6,5X10 4M

Varenr. 0699945650

EAN 4058794934830

Prisvisning for kunder efter login
wSafe® 2000 PU trykluftspiralslange

Varenr. 0699945650
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
Yderst robust og slidstærk snoet PU-trykluftslange med monterede fittings fra wSafe 2000-serien

Øget arbejdskomfort og større anvendelsesområde


Trykluftslanger, der er fremstillet af polyurethan (PU), er betydeligt lettere, mere fleksible og mere modstandsdygtige over for knæk end PVC-slanger.



Uden trykfald og maksimal udnyttelse af forbruger-outputtet


Slangens glatte indvendige overflade forhindrer luftmodstand og giver en høj luftgennemstrømning.



Høj UV-resistens, særlig modstandsdygtig over for olie, opløsningsmidler og andre ikke-vandige opløsninger


Robuste stofindlæg og ester-baseret polyuretanbelægning af høj kvalitet



Høj grad af arbejdssikkerhed


Lige ender fremmer arbejdskomforten og reducerer risikoen for at snuble.



Slangen glider ikke rundt ved udluftning


Med wSafe 2000-sikkerhedskoblinger

Bemærk
  • Ikke egnet til malerarbejde.

  • Ikke egnet til særligt fugtige miljøer eller til brug med vand

Slange leveres med koblinger.


Leveringen inkluderer 1 slange og 2 koblinger pr. pakke

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. driftstryk

10 bar

Indvendig slangediameter

6,5 mm

Udvendig slangediameter (A)

10 mm

Arbejdslængde

4 m

Længde (forlænget tilstand)

5 m

Diameter (D)

52 mm

Antal stykker i sortiment/sæt

3 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger