Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

wSafe® 2000 PU trykluftspiralslange

PU-spiraltrykluftslange, wSafe 2000, sæt
WSAFE2000 PU SPIRALSLANGE 3/8-8X12 8M
WSAFE

Varenr. 0699945812
EAN 4058794934854

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Yderst robust og slidstærk snoet PU-trykluftslange med monterede fittings fra wSafe 2000-serien

Øget arbejdskomfort og større anvendelsesområde


Trykluftslanger, der er fremstillet af polyurethan (PU), er betydeligt lettere, mere fleksible og mere modstandsdygtige over for knæk end PVC-slanger.



Uden trykfald og maksimal udnyttelse af forbruger-outputtet


Slangens glatte indvendige overflade forhindrer luftmodstand og giver en høj luftgennemstrømning.



Høj UV-resistens, særlig modstandsdygtig over for olie, opløsningsmidler og andre ikke-vandige opløsninger


Robuste stofindlæg og ester-baseret polyuretanbelægning af høj kvalitet



Høj grad af arbejdssikkerhed


Lige ender fremmer arbejdskomforten og reducerer risikoen for at snuble.



Slangen glider ikke rundt ved udluftning


Med wSafe 2000-sikkerhedskoblinger

Bemærk
  • Ikke egnet til malerarbejde.

  • Ikke egnet til særligt fugtige miljøer eller til brug med vand

Slange leveres med koblinger.


Leveringen inkluderer 1 slange og 2 koblinger pr. pakke

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. driftstryk

10 bar

Indvendig slangediameter

8 mm

Udvendig slangediameter (A)

12 mm

Arbejdslængde

8 m

Længde (forlænget tilstand)

10 m

Diameter (D)

65 mm

Antal stykker i sortiment/sæt

3 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger